- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 電動ドリル カッターのおすすめ人気ランキング
電動ドリル カッターのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新578件の「電動ドリル カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドライバー カッター」、「電動ドリル 切断」、「インパクト 切断」などの商品も取り扱っております。
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等軸径六角軸対辺6.35mm厚さ(mm)1.4粒度100砥材A適合材金属、木材など
BLACK&DECKER3.6V リチウムマルチカッター
ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター!
アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。
利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V)DC 3.6バッテリー容量(Ah)1.5(約3時間充電)チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)最大トルク(N・m)6回転数(min-1[r.p.m])190ねじ締め能力(mm)38最大切断能力(mm)ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35充電時間(時間)約3チャック六角軸(二面幅6.35mm)バッテリーリチウムイオン質量(g)約325寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×50×155付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電)作業量(目安)最大約190本(Φ3.5mm×20mm)トラスコ品番818-7822
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)0.6軸径(Φmm)2.34材質ダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売タイプライフスタイルの一部となるアダプター本体質量(g)146寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70アズワン品番65-1987-33
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
インパクトドライバーとディスクグラインダーに着脱可能です。
用途立ち上げ塩ビ管の内面切断。適合(切断寸法)VP50~100、VU40~200トラスコ品番248-7845質量(g)140軸径6.35mm使用工具電動ドリル(12V以上)(インパクトドリルも使用可)肉厚(mm)(最大切断肉厚)7
1丁
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)18、22、25軸径(Φmm)2.34材質ダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。
用途ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。適合材ガラス、石、貝、樹脂厚さ(mm)0.7仕様2.35mmマンドレル付き材質電着ダイヤ寸法(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])10000
1枚
¥999税込¥1,099
当日出荷
回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断材質電着ダイヤ粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000軸六角軸適合材石、ガラス、貝殻等外径(mm)50
1本
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスボードカッタ
上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化!
開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、
開口材をラクにおろせます。
スリムなベース計上
重心バランスが良く疲れにくい
前後に切断可能な三面刃標準装備
集じん率70%以上のダストボックス装備
質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計
LEDライト付
トリガ無段変速
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:リチウムイオン電池18(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15モーター直流モーター質量(kg)1.9無負荷ストローク数(min-1)0~6500回寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時)
用途木、アルミ、プラスチックの切断仕様アーバーシャフト付適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
木工の直線切りに最適。
軽量・コンパクト。専用刃の交換も簡単。
仕様無段変速付属品24Tチップソー(CB24T)適合CB24Tトラスコ品番440-4513適合本体EVO183質量(kg)0.7タイプ丸ノコ回転数(min-1[r.p.m])0~3400ノコ刃内径(Φmm)(木工用)15ノコ刃外径(Φmm)(木工用)85最大切込深さ(mm)21
1個
¥7,298税込¥8,028
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応